![Ubbink France - Vis inox cuivré long.60mm Torx](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/850314_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849542487)
Ubbink France - Vis inox cuivré long.60mm Torx
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
modèle - Vis à carreaux
longueur - 60 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645143798
Réf. Sonepar
03350850314
Réf. Fournisseur
850314
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur
20 mm
modèle
Vis à carreaux
longueur
60 mm
matériau
acier inoxydable
Vis inox cuivré longueur 60mm Torx.
Les Atouts de l'article:
Fabriquées en inox, elles sont inaltérables et la rondelle doublée d’un joint EPDM assure l’étanchéité.InaltérableEquipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité