![Ubbink France - Terminal vertical Rolux Fioul 80/125 noir Trega Cap](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/184100_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849396361)
Ubbink France - Terminal vertical Rolux Fioul 80/125 noir Trega Cap
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 1110 mm
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
couleur sous le toit - blanc
diamètre interne système à double paroi - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645066578
Réf. Sonepar
03350184100
Réf. Fournisseur
184100
Réf. Commerciale
Ubbink France
longueur totale
1110 mm
type de système
concentrique
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
couleur sous le toit
blanc
diamètre interne système à double paroi
80 mm
anti-reflet/ sans glace
Non
avec raccordement mécanique à l'aération
Non
couleur sur le toit
noir
numéro RAL sur le toit
9005
numéro RAL sous le toit
9010
matériau du tube de fumée
acier inoxydable
matériau du tube d'alimentation en air
plastique
classe de qualité du tube de fumée
acier inoxydable 316 L (1.4404)
avec coque de glissement
Non
diamètre interne partie située au-dessus du toit
80 mm
diamètre externe système à double paroi
125 mm
diamètre du système concentrique
80 + 125 mm
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
pente du toit
0...55 °
longueur au-dessus du toit
605 mm
Terminal vertical Rolux Fioul diamètre 80/125 noir chapeau Trega Cap.