![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/330255_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849350290)
Ubbink France - Terminal vertical Rolux Condensation D110-160mm noir
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre interne système à double paroi - 110 mm
couleur sous le toit - noir
longueur totale - 2000 mm
type de système - concentrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645111834
Réf. Sonepar
03350511183
Réf. Fournisseur
330255
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre interne système à double paroi
110 mm
couleur sous le toit
noir
longueur totale
2000 mm
type de système
concentrique
pente du toit
0...55 °
numéro RAL sous le toit
9005
matériau du tube de fumée
plastique
matériau du tube d'alimentation en air
plastique
classe de qualité du tube de fumée
polypropylène (PP)
avec coque de glissement
Non
diamètre interne partie située au-dessus du toit
160 mm
diamètre externe système à double paroi
160 mm
anti-reflet/ sans glace
Oui
avec raccordement mécanique à l'aération
Non
couleur sur le toit
noir
numéro RAL sur le toit
9005
diamètre du système concentrique
autre
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
Terminal vertical Rolux Condensation diamètre 110/160mm noir.
Les Atouts de l'article:
Terminal vertical noir 110/160 PPtl/pvc pour Rolux condensation