![Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Fioul télescopique D80/125mm noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/180107_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849536159)
Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Fioul télescopique D80/125mm noir
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 750 mm
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
numéro RAL côté pignon - 9005
numéro RAL côté interne - 9010
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645070315
Réf. Sonepar
03350180107
Réf. Fournisseur
180107
Réf. Commerciale
Ubbink France
longueur totale
750 mm
type de système
concentrique
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
numéro RAL côté pignon
9005
numéro RAL côté interne
9010
couleur intérieure
blanc
diamètre du système concentrique
80 + 125 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
anti-reflet/ sans glace
Non
construction à évacuation
à 1 conduit
matériau du tube de fumée
acier inoxydable
matériau du tube d'alimentation en air
plastique
classe de qualité du tube de fumée
acier inoxydable 316 L (1.4404)
couleur côté pignon
noir
Terminal horizontal Rolux Fioul diamètre 80/125mm télescopique.
Les Atouts de l'article:
Le terminal horizontal est coulissant : il mesure jusque 550mm max. (330 au mini.)Coulissant : adaptable à toutes les configurations.