![Ubbink France - Terminal de ventilation Ubiflu 9 rouge D500mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/900207_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849306089)
Ubbink France - Terminal de ventilation Ubiflu 9 rouge D500mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à simple paroi
pente du toit - 5...45 °
diamètre nominal du conduit - 500 mm
largeur du collier de toit - 1000 mm
longueur du collier de toit - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645080239
Réf. Sonepar
03350900207
Réf. Fournisseur
900207
Réf. Commerciale
Ubbink France
modèle
à simple paroi
pente du toit
5...45 °
diamètre nominal du conduit
500 mm
largeur du collier de toit
1000 mm
longueur du collier de toit
1200 mm
diamètre du collier de toit
500 mm
avec pare-vent
Non
avec embout passe-câble en bas/ en haut
Oui
matériau plaque à coller
plomb
hauteur
670 mm
matériau
acier
Terminal de ventilation Ubiflu 9 rouge diamètre 500mm.
Les Atouts de l'article:
Ce terminal rouge est composé d'un capot pare-pluie amovible afin de faciliter l’installation et l’entretien. Les grilles de protection protègent les ouvertures des oiseaux et des rongeurs. Modèle universel pour toits tuiles et ardoisesInstallation et entretien facileEquipé d'une grille de protection pour éviter l'entrée de nuisible dans le terminal.