![Ubbink France - Solin toit 5 à 25° ocre plomb naturel large D80/125mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/172001_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849575844)
Ubbink France - Solin toit 5 à 25° ocre plomb naturel large D80/125mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du système - 125 mm
matériau de la plaque - plomb
adapté aux toits plats - Non
adapté aux toits légèrement inclinés - Oui
adapté aux tuiles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645028378
Réf. Sonepar
03350172001
Réf. Fournisseur
172001
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre du système
125 mm
matériau de la plaque
plomb
adapté aux toits plats
Non
adapté aux toits légèrement inclinés
Oui
adapté aux tuiles
Oui
plaque
rectangulaire
avec coque de glissement/ anti-pluie
Non
adapté aux cheminées
Non
adapté aux embases
Non
pente du toit
5...25 °
Solin plomb naturel rotule ocre large bavette, pour toits en pente de 5 à 25°, pour terminaux verticaux diamètre 60/100mm et 80/125mm.
Les Atouts de l'article:
Ce solin est composé d'une large bavette en plomb naturel de dimension 700x600. Sa rotule permet d'adapter de régler précisemment le solin à la pente du toit. Equipé d'une rotule.