![Ubbink France - Solin toit 5 à 25° Ubiflex noir D110-160mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/290085_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849577019)
Ubbink France - Solin toit 5 à 25° Ubiflex noir D110-160mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - autre
pente du toit - 5...25 °
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645125909
Réf. Sonepar
03350290085
Réf. Fournisseur
290085
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
noir
matériau
autre
pente du toit
5...25 °
type de tuiles
universel
traversée horizontale
Non
traversée verticale
Oui
nombre de briques
1
avec coque de glissement
Non
diamètre du système
160 mm
Solin Ubiflex noir pour terminaux diamètre 110/160mm pour toit en pente 5-25°.
Les Atouts de l'article:
La bavette du solin est en Ubiflex, un matériau très malléable à la main ou au maillet. La rotule du solin permet de régler la pente précisemment. Installation facile du solinRéglage de la pente grâce à la rotule intégréeL'ubiflex est malléable et sans plomb