![Ubbink France - Solin toit 5 à 25° ardoise polyéthylène noir D80/125mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/31170249_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849299160)
Ubbink France - Solin toit 5 à 25° ardoise polyéthylène noir D80/125mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - plastique
pente du toit - 5...25 °
type de tuiles - autre
traversée horizontale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645085951
Réf. Sonepar
03350170249
Réf. Fournisseur
31170249
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
noir
matériau
plastique
pente du toit
5...25 °
type de tuiles
autre
traversée horizontale
Non
traversée verticale
Oui
avec coque de glissement
Non
diamètre du système
125 mm
Solin ardoise noir, pour toits en pente de 5 à 25°, pour terminaux verticaux diamètre 60/100mm et 80/125mm.
Les Atouts de l'article:
Adapté aux pentes de 5° à 25°Solin ridige en polyéthylène