![Ubbink France - Solin toit 40 à 60° plomb D160/250mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/193321_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849493577)
Ubbink France - Solin toit 40 à 60° plomb D160/250mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - acier inoxydable
pente du toit - 40...60 °
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645101736
Réf. Sonepar
03350510173
Réf. Fournisseur
193321
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
autre
matériau
acier inoxydable
pente du toit
40...60 °
type de tuiles
universel
traversée horizontale
Non
traversée verticale
Oui
avec coque de glissement
Non
diamètre du système
250 mm
Solin plomb pour terminaux diamètre 160/250 pour toit en pente de 40 à 60°.
Les Atouts de l'article:
Elle est obligatoire pour assurer l'étanchéité de l'installationPlusieurs diamètres disponibles