![Ubbink France - Solin toit 40 à 60° inox plomb naturel D80/130mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/186321_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849018103)
Ubbink France - Solin toit 40 à 60° inox plomb naturel D80/130mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - acier inoxydable
pente du toit - 40...60 °
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717568047461
Réf. Sonepar
03350804746
Réf. Fournisseur
186321
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
autre
matériau
acier inoxydable
pente du toit
40...60 °
type de tuiles
universel
traversée horizontale
Non
traversée verticale
Oui
avec coque de glissement
Non
diamètre du système
130 mm
Solin plomb pour terminaux diamètre 80/130mm pour toit en pente de 40° à 60°.