Ubbink France - Rosace de finition extérieure D100mm blanche EPDM

Ubbink France - Rosace de finition extérieure D100mm blanche EPDM

UBBINK FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre externe - 100 mm

  • hauteur - 167 mm

  • matériau - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645212838

Réf. Sonepar

03350521283

Réf. Fournisseur

710265

Réf. Commerciale

Ubbink France

couleur

blanc

diamètre externe

100 mm

hauteur

167 mm

matériau

autre

forme

rond

largeur

167 mm

Rosace de finition diamètre 100mm blanche EPDM

Les Atouts de l'article:

Rosace de finition extérieure en EPDM blanc pour terminal horizontal D60/100