Ubbink France - Rosace de finition D125mm blanche élastomere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre externe - 125 mm
hauteur - 225 mm
matériau - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645196626
Réf. Sonepar
03350710880
Réf. Fournisseur
710880
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
blanc
diamètre externe
125 mm
hauteur
225 mm
matériau
autre
forme
rond
largeur
225 mm
Rosace de finition diamètre 125mm blanche elastomere
Les Atouts de l'article:
Rosace de finition extérieure en EPDM blanc pour terminal horizontal D80/125