![Ubbink France - Rosace de finition D125mm blanche élastomere](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/544181_PHOTOHD1.jpg?ts=1704848968693)
Ubbink France - Rosace de finition D125mm blanche élastomere
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 140 mm
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 100 mm
pièce de liaison auxiliaire - Non
réduction de tube - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645119359
Réf. Sonepar
03350544181
Réf. Fournisseur
544181
Réf. Commerciale
Ubbink France
longueur
140 mm
matériau du conduit
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1
100 mm
pièce de liaison auxiliaire
Non
réduction de tube
Non
avec joint prémonté
Non
pressé
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
Adaptateur multidiam de diamètre 131 à 100mm pour terminaux Multivent.
Les Atouts de l'article:
Le Multidiam de 131 à 100 mm permet de raccorder le Multivent sur des VMC, hottes de cuisines, sorties de chutes, fosses septiques…Il est en PE hd.