![Ubbink France - Raccordement 90° Air Excellent AE35SC grille rectangulaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/188308_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849536275)
Ubbink France - Raccordement 90° Air Excellent AE35SC grille rectangulaire
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
raccordement de canal - ovale
largeur du raccordement de canal - 100 mm
hauteur du raccordement de canal - 50 mm
avec grille - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645175058
Réf. Sonepar
03350188308
Réf. Fournisseur
188308
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau
plastique
raccordement de canal
ovale
largeur du raccordement de canal
100 mm
hauteur du raccordement de canal
50 mm
avec grille
Non
échantillon d'air réglable
Non
raccordement
extrémité du conduit
qualité du matériau
polypropylène (PP)
Té de raccordement 90° pour grille rectangulaire pour 1 à 2 flexibles AE35SC.
Les Atouts de l'article:
Le té est facilement recoupable pour s’adapter à la hauteur des plafonds. Les bouches d’insufflation s’installent facilement sur ce té. Le té permetle raccordement d’un ou de deux flexibles par bouche. Il est livré avec bouchon.Facilement recoupable.