![Ubbink France - Porte liteau à clou larg.40mm haut.230mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/641302_PHOTOHD1.jpg?ts=1704848960146)
Ubbink France - Porte liteau à clou larg.40mm haut.230mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 42 mm
longueur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645090634
Réf. Sonepar
03350641302
Réf. Fournisseur
641302
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur
42 mm
longueur
260 mm
Porte liteau à clou largeur 40mm hauteur 230mm.