Ubbink France - Joint D110mm peroxyde gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - EPDM
diamètre intérieur - 105 mm
dureté Shore - 65
sans silicone - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645088570
Réf. Sonepar
03350508857
Réf. Fournisseur
330062
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
autre
matériau
EPDM
diamètre intérieur
105 mm
dureté Shore
65
sans silicone
Oui
sans labs
Oui
traitement de la surface
sans
Joint diamètre 110mm peroxyde gris.
Les Atouts de l'article:
Adaptés pour les gaz brûlés, résistant aux températures