![Ubbink France - Crochet de faitage 470/53 brun](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/203820_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849552272)
Ubbink France - Crochet de faitage 470/53 brun
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 18 mm
modèle - crochet de faîtage
longueur - 113 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711465125390
Réf. Sonepar
03350203820
Réf. Fournisseur
203820
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
autre
largeur
18 mm
modèle
crochet de faîtage
longueur
113 mm
matériau
aluminium
convient pour les carreaux de béton
Non
convient aux carreaux de céramique
Non
convient pour une crête demi-ronde
Non
convient pour les carreaux de faîtage à échelle
Non
Crochet de faitage 470/53 brun.
Les Atouts de l'article:
Les crochets de faîtage sont conçus en aluminium et en zinc.