![Ubbink France - Coude Rolux Fioul D80/125mm inox/galva 90°](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/114561_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849275584)
Ubbink France - Coude Rolux Fioul D80/125mm inox/galva 90°
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - acier inoxydable
couleur - blanc
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645056647
Réf. Sonepar
03350114561
Réf. Fournisseur
114561
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur
acier inoxydable
couleur
blanc
forme
coude
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
diamètre raccordement 1
80 + 125 mm
diamètre raccordement 2
80 + 125 mm
avec bande de serrage
Non
numéro RAL
9010
angle du coude
90 °
matériau tube extérieur
acier
protection des surfaces tube externe
revêtu
épaisseur de paroi tube interne
0.4 mm
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
classe de qualité tube interne
acier inoxydable 316 L (1.4404)
mode de production tube interne
soudé sans cordon (par points)
mode de production tube externe
soudé sans cordon (par points)
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
Coude Rolux Fioul diamètre 80/125mm inox/galva 90°.
Les Atouts de l'article:
Les coudes intérieurs non isolés sont fabriqués en inox/galva blanc. Equipé d'un joint permettant de résister à de fortes températures (250°C).