Ubbink France - Coude de visite 87° Chemilux Condensation D110mm PPtl long.136mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - regard d'inspection en arc
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 110 mm
diamètre interne raccordement 1 - 105 mm
diamètre interne raccordement 2 - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645093635
Réf. Sonepar
03350330138
Réf. Fournisseur
330138
Réf. Commerciale
Ubbink France
forme
regard d'inspection en arc
matériau
plastique
diamètre externe raccordement 1
110 mm
diamètre interne raccordement 1
105 mm
diamètre interne raccordement 2
110 mm
diamètre externe raccordement 2
126 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
manchon
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
angle du coude
87 °
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
avec raccordement mesure
Oui
type coudé
coude lisse
avec bague à lèvres
Oui
avec bande de serrage
Non
épaisseur de paroi
2.7 mm
ajustable
Non
qualité du matériau
polypropylène (PP)
Coude de visite 87° Chemilux Condensation diamètre 110mm PPtl longueur 136mm avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Coude de visite pour installation Chemilux D110, permettant l'accès à l'intérieur du coude afin de faciliter la maintenance