![Ubbink France - Coude adaptateur 90° AE35SC-AE34C Air Excellent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/188343_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849555683)
Ubbink France - Coude adaptateur 90° AE35SC-AE34C Air Excellent
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 94.6 mm
diamètre de canal équivalent 1 - 63 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 114 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 143 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645202679
Réf. Sonepar
03350520267
Réf. Fournisseur
188343
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau du conduit
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1
94.6 mm
diamètre de canal équivalent 1
63 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1
114 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1
143 mm
longueur utile raccordement 1
143 mm
Coude adaptateur 90° entre semi-criculaire et circulaire Air Excellent AE35SC-AE34C.
Les Atouts de l'article:
Dans le cas de faux plafonds, cloisons étroites, volumes restreints, obstacles...il peut être nécessaire d'installer un adaptateur AE34c/AE35sc. Cet adaptateur permet de mixer une installation circulaire à une installation semi-circulaire. Installation rapide : se clipsent sur les éléments du système AIR EXCELLENT.Permet au système AIR EXCELLENT de s'adapter à toutes les configurations.