![Ubbink France - Coude 87° Rolux Gaz D80/125mm ALU/PVC système Sekurit](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/229521_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849377880)
Ubbink France - Coude 87° Rolux Gaz D80/125mm ALU/PVC système Sekurit
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - aluminium
couleur - blanc
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 160 °C
diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645222745
Réf. Sonepar
03350522274
Réf. Fournisseur
229521
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur
aluminium
couleur
blanc
forme
coude
température moyenne maximale (permanente)
160 °C
diamètre raccordement 1
80 + 125 mm
diamètre raccordement 2
80 + 125 mm
avec bande de serrage
Oui
numéro RAL
9016
angle du coude
87 °
matériau tube extérieur
plastique
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
classe de qualité tube interne
acier inoxydable 0,5 (3.3206)
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
sans soudure
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
Coude 87° Rolux Gaz diamètre 80/125mm PPtl/PVC système Sekurit.
Les Atouts de l'article:
Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
Une pose simplifiée
La garantie d’une installation sécurisée
Solidité en cas de chutes ou de chocs