![Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D110mm PPtl](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/330019_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849012335)
Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D110mm PPtl
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coude
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 110 mm
diamètre interne raccordement 1 - 104 mm
diamètre interne raccordement 2 - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645096704
Réf. Sonepar
03350330019
Réf. Fournisseur
330019
Réf. Commerciale
Ubbink France
forme
coude
matériau
plastique
diamètre externe raccordement 1
110 mm
diamètre interne raccordement 1
104 mm
diamètre interne raccordement 2
110 mm
diamètre externe raccordement 2
125 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
angle du coude
87 °
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
avec raccordement mesure
Non
type coudé
coude lisse
avec bague à lèvres
Oui
avec bande de serrage
Non
épaisseur de paroi
3 mm
ajustable
Non
qualité du matériau
polypropylène (PP)
Coude 87° Chemilux Condensation diamètre 110mm PPtl avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Coude à 87° simple paroi en PPtl de diamètre 110