![Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation extérieur D160/225mm PP/inox](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/330308_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849270281)
Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation extérieur D160/225mm PP/inox
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - autre
diamètre raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193049621
Réf. Sonepar
03350304962
Réf. Fournisseur
330308
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur
plastique
forme
coude
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre raccordement 1
autre
diamètre raccordement 2
autre
avec bande de serrage
Non
angle du coude
45 °
matériau tube extérieur
acier inoxydable
épaisseur de paroi tube interne
3.5 mm
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
classe de qualité tube interne
polypropylène (PP)
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
soudé sans cordon (par points)
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
Coude 45° Chemilux Condensation pour montage extérieur diamètre 160/225mm PP/inox avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Coude 45° PPtl/Inox de diamètre 160/225 pour installation Chemilux extérieur