![Ubbink France - Coude 15° Rolux Condensation D60/100mm PPtl/PVC système Sekurit](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/229201_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849273775)
Ubbink France - Coude 15° Rolux Condensation D60/100mm PPtl/PVC système Sekurit
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
couleur - blanc
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645221892
Réf. Sonepar
03350522189
Réf. Fournisseur
229201
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur
plastique
couleur
blanc
forme
coude
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre raccordement 1
60 + 100 mm
diamètre raccordement 2
60 + 100 mm
avec bande de serrage
Oui
numéro RAL
9016
angle du coude
15 °
matériau tube extérieur
plastique
épaisseur de paroi tube interne
1.8 mm
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
classe de qualité tube interne
polypropylène (PP)
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
sans soudure
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
Coude 15° Rolux Condensation diamètre 60/100mm PPtl/PVC système Sekurit.
Les Atouts de l'article:
Le coude Sékurit condensation D60/100 est en PPtl/PP blanc. Il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseauSon installation est rapide et sans fuite.Système de fermeture par clip coulissant avec marqaugeUne pose simplifiéeLa garantie d’une installation sécuriséeSolidité en cas de chutes ou de chocs