Ubbink France - Conduit Rolux Gaz D80/125mm PPtl/PVC long.500mm système Sekurit

Ubbink France - Conduit Rolux Gaz D80/125mm PPtl/PVC long.500mm système Sekurit

UBBINK FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de paroi tube interne - 1.5 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 500 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 200 °C

  • matériau tube intérieur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645222769

Réf. Sonepar

03350522276

Réf. Fournisseur

229541

Réf. Commerciale

Ubbink France

épaisseur de paroi tube interne

1.5 mm

couleur

blanc

longueur

500 mm

température moyenne maximale (permanente)

200 °C

matériau tube intérieur

aluminium

matériau tube extérieur

plastique

avec bande de serrage

Non

durée de travail

450 mm

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé

80 + 125 mm

connexion tube externe - tube externe

collier de raccordement

classe de qualité tube interne

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

mode de production tube interne

sans soudure

mode de production tube externe

sans soudure

positif (surpression)

Oui

humide (condensé)

Oui

négatif (dépression)

Oui

sec (non condensé)

Non

Conduit Rolux Gaz diamètre 80/125mm PPtl/PVC longueur 500mm système Sekurit.

Les Atouts de l'article:


Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
Une pose simplifiée
La garantie d’une installation sécurisée
Solidité en cas de chutes ou de chocs