![Ubbink France - Conduit Rolux Fioul D80-125mm inox-galva long.1000mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/114557_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849575803)
Ubbink France - Conduit Rolux Fioul D80-125mm inox-galva long.1000mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 1000 mm
température moyenne maximale (permanente) - 200 °C
matériau tube intérieur - acier inoxydable
épaisseur de paroi tube interne - 0.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645056265
Réf. Sonepar
03350114557
Réf. Fournisseur
114557
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
blanc
longueur
1000 mm
température moyenne maximale (permanente)
200 °C
matériau tube intérieur
acier inoxydable
épaisseur de paroi tube interne
0.4 mm
traitement des surfaces tube externe
décapé
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé
80 + 125 mm
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
classe de qualité tube interne
acier inoxydable 316 (1.4401)
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
replié le long de la soudure
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
matériau tube extérieur
acier
protection des surfaces tube externe
galvanisé Sendzimir
avec bande de serrage
Non
durée de travail
950 mm
numéro RAL
9016
Conduit Rolux Fioul diamètre 80/125mm inox/galva longueur 1000mm.
Les Atouts de l'article:
Le conduit est livré avec un joint Viton (chaudière < 200°C) assurant la durabilité de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ROLUX FIOUL permet toutes les configurations dans tous les diamètres utilisés sur le marché. Sécurisante, cette configuration permet des longueurs de conduits de 6 à 9m environ, selon les chaudières. Rapide et simple à mettre en oeuvre, les terminaux Rolux Fioul, comme les conduits de fumées, s'ajustent au millimètre grâce aux portions coulissantes. Avec le système Rolux Fioul, Ubbink France propose une gamme complète d'accessoires pour une installation rapide, conforme à la réglementation.