Ubbink France - Conduit Rolux Fioul D80/125mm inox/galva iso. long.1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 1000 mm
température moyenne maximale (permanente) - 200 °C
matériau tube intérieur - acier inoxydable
épaisseur de paroi tube interne - 0.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645056302
Réf. Sonepar
03350114698
Réf. Fournisseur
114698
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
blanc
longueur
1000 mm
température moyenne maximale (permanente)
200 °C
matériau tube intérieur
acier inoxydable
épaisseur de paroi tube interne
0.4 mm
traitement des surfaces tube externe
décapé
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé
80 + 125 mm
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
classe de qualité tube interne
acier inoxydable 316 (1.4401)
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
replié le long de la soudure
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
matériau tube extérieur
acier
protection des surfaces tube externe
galvanisé Sendzimir
avec bande de serrage
Non
durée de travail
950 mm
numéro RAL
9016
Conduit Rolux Fioul diamètre 80/125mm inox/galva iso. long.1000mm.
Les Atouts de l'article:
Le conduit est livré avec un joint Viton (chaudière < 200°C) assurant la durabilité de l'installation.