![Ubbink France - Conduit Rolux Fioul coulissant D80/125mm inox/galva](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/114560_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849491951)
Ubbink France - Conduit Rolux Fioul coulissant D80/125mm inox/galva
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de paroi tube interne - 0.4 mm
couleur - blanc
température moyenne maximale (permanente) - 200 °C
matériau tube intérieur - acier inoxydable
matériau tube extérieur - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645056296
Réf. Sonepar
03350114560
Réf. Fournisseur
114560
Réf. Commerciale
Ubbink France
épaisseur de paroi tube interne
0.4 mm
couleur
blanc
température moyenne maximale (permanente)
200 °C
matériau tube intérieur
acier inoxydable
matériau tube extérieur
acier
protection des surfaces tube externe
galvanisé/électrogalvanisé
avec bande de serrage
Non
numéro RAL
9016
traitement des surfaces tube externe
poli
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé
80 + 125 mm
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
classe de qualité tube interne
acier inoxydable 316 (1.4401)
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
replié le long de la soudure
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
Conduit Rolux Fioul coulissant diamètre 80/125mm inox/galva.
Les Atouts de l'article:
Encombrement du conduit coulissant : de 70 mm à 320 mm.Le conduit est livré avec un joint Viton (chaudière < 200°C) assurant la durabilité de l'installation.