![Ubbink France - Conduit de visite Chemilux Condensation D250mm PPtl long.600mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/330223_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849374461)
Ubbink France - Conduit de visite Chemilux Condensation D250mm PPtl long.600mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 250 mm
longueur - 600 mm
matériau - plastique
durée de travail - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193014681
Réf. Sonepar
03350301469
Réf. Fournisseur
330223
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre externe
250 mm
longueur
600 mm
matériau
plastique
durée de travail
500 mm
épaisseur de paroi
4 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
diamètre externe raccordement 1
250 mm
diamètre externe raccordement 2
273 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
diamètre interne raccordement 1
242 mm
diamètre interne raccordement 2
250 mm
Conduit de visite Chemilux Condensation diamètre 250mm PPtl longueur 600 avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Conduit de visite PPtl D250 pour installation Chemilux