Ubbink France - Conduit de visite Chemilux Condensation D125mm PPtl long.2075mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 125 mm
longueur - 2069 mm
matériau - plastique
durée de travail - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645096742
Réf. Sonepar
03350509674
Réf. Fournisseur
330023
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre externe
125 mm
longueur
2069 mm
matériau
plastique
durée de travail
2000 mm
épaisseur de paroi
2.7 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
diamètre externe raccordement 1
125 mm
diamètre externe raccordement 2
145 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
diamètre interne raccordement 1
120 mm
diamètre interne raccordement 2
126 mm
Conduit de visite Chemilux Condensation diamètre 125mm PPtl longueur 2075mm avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Conduit PPtl simple paroi de longueur 2 m et de diamètre 125