![Ubbink France - Conduit de visite Chemilux Condensation D110mm PPtl long.245mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/330084_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849578132)
Ubbink France - Conduit de visite Chemilux Condensation D110mm PPtl long.245mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 110 mm
longueur - 245 mm
matériau - plastique
durée de travail - 179 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645088792
Réf. Sonepar
03350508879
Réf. Fournisseur
330084
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre externe
110 mm
longueur
245 mm
matériau
plastique
durée de travail
179 mm
épaisseur de paroi
2.7 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
diamètre externe raccordement 1
110 mm
diamètre externe raccordement 2
128 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
diamètre interne raccordement 1
105 mm
diamètre interne raccordement 2
111 mm
Conduit de visite Chemilux Condensation diamètre 110mm PPtl longueur 245mm avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Conduit de visite PPtl D110 pour installation Chemilux