Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D250mm PPtl long.2060mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 250 mm
longueur - 2100 mm
matériau - plastique
durée de travail - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193049133
Réf. Sonepar
03350304913
Réf. Fournisseur
330163
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre externe
250 mm
longueur
2100 mm
matériau
plastique
durée de travail
2000 mm
épaisseur de paroi
4 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
diamètre externe raccordement 1
250 mm
diamètre externe raccordement 2
273 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
diamètre interne raccordement 1
242 mm
diamètre interne raccordement 2
250 mm
Conduit Chemilux Condensation diamètre 250mm PPtl longueur 2060mm avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Conduit PPtl simple paroi de longueur 2m et de diamètre 250