Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D200mm PPtl long.610mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 200 mm
longueur - 610 mm
matériau - plastique
durée de travail - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645093048
Réf. Sonepar
03350509304
Réf. Fournisseur
330104
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre externe
200 mm
longueur
610 mm
matériau
plastique
durée de travail
500 mm
épaisseur de paroi
4 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
diamètre externe raccordement 1
200 mm
diamètre externe raccordement 2
223 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
diamètre interne raccordement 1
192 mm
diamètre interne raccordement 2
201 mm
Conduit Chemilux Condensation diamètre 200mm PPtl longueur 610mm avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Conduit PPtl simple paroi de longueur 500mm et de diamètre 200