![Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D160mm PPtl long.580mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/330029_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849554460)
Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D160mm PPtl long.580mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 160 mm
longueur - 582 mm
matériau - plastique
durée de travail - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645096803
Réf. Sonepar
03350509680
Réf. Fournisseur
330029
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre externe
160 mm
longueur
582 mm
matériau
plastique
durée de travail
500 mm
épaisseur de paroi
3.2 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
diamètre externe raccordement 1
160 mm
diamètre externe raccordement 2
183 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
diamètre interne raccordement 1
154 mm
diamètre interne raccordement 2
161 mm
Conduit Chemilux Condensation diamètre 160mm PPtl longueur 580mm avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Conduit PPtl simple paroi de longueur 500mm et de diamètre 160