Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D110mm PPtl long.1070mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 110 mm
longueur - 1066 mm
matériau - plastique
durée de travail - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645096650
Réf. Sonepar
03350330014
Réf. Fournisseur
330014
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre externe
110 mm
longueur
1066 mm
matériau
plastique
durée de travail
1000 mm
épaisseur de paroi
2.7 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
diamètre externe raccordement 1
110 mm
diamètre externe raccordement 2
128 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
diamètre interne raccordement 1
105 mm
diamètre interne raccordement 2
111 mm
Conduit Chemilux Condensation diamètre 110mm PPtl longueur 1070mm avec joint peroxyde.
Les Atouts de l'article:
Conduit PPtl simple paroi de longueur 1 m et de diamètre 110