![Ubbink France - Collier mural Chemilux Condensation pour montage extérieur inox D300mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/330340_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849376717)
Ubbink France - Collier mural Chemilux Condensation pour montage extérieur inox D300mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe du tube - 300...300 mm
matériau - acier inoxydable
convient pour nombre de tuyaux - 1
revêtement - sans
largeur - 365 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645130927
Réf. Sonepar
03350513092
Réf. Fournisseur
330340
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre externe du tube
300...300 mm
matériau
acier inoxydable
convient pour nombre de tuyaux
1
revêtement
sans
largeur
365 mm
hauteur
371 mm
profondeur
60 mm
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
convient pour tuyaux en fonte
Oui
adapté à un tube en acier
Oui
adapté à un tube en cuivre
Oui
prise de raccordement
tire-fond
taille des raccords
M8
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Oui
convient pour tuyaux en aluminium
Non
convient pour tuyaux en plastique
Oui
convient pour tuyau serpentin
Oui
avec verrouillage
deux hélices
essais FM
Non
essais UL
Non
couleur ULC
Non
essais LPCB
Non
diamètre nominal
DN 300
Collier mural Chemilux Condensation pour montage extérieur en inox diamètre 300mm.
Les Atouts de l'article:
Collier mural inox pour Chemilux extérieur D200/300