![Ubbink France - Collier Kit SAV D60/100mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/760065_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849280080)
Ubbink France - Collier Kit SAV D60/100mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 47 mm
raccordement - autre
matériau - plastique
diamètre nominal du conduit - 100 mm
avec fermeture à vis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645218014
Réf. Sonepar
03350521801
Réf. Fournisseur
760065
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur
47 mm
raccordement
autre
matériau
plastique
diamètre nominal du conduit
100 mm
avec fermeture à vis
Non
avec fermeture rapide
Oui
finition renforcée
Non
pour manchettes flexibles
Non
avec pièce intercalaire
Oui
qualité du matériau
autre
Collier Kit SAV diamètre 60/100mm.
Les Atouts de l'article:
Collier Sekurit pour conduits et coudes de 2nde géneration (après septembre 2017)