![Ubbink France - Collier D80mm galvanisé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/169152_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849010065)
Ubbink France - Collier D80mm galvanisé
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de serrage - 75...85 mm
matériau de la vis - acier
matière du plat - acier
sans halogène - Oui
pour tubes métriques - 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645072784
Réf. Sonepar
03350169152
Réf. Fournisseur
169152
Réf. Commerciale
Ubbink France
plage de serrage
75...85 mm
matériau de la vis
acier
matière du plat
acier
sans halogène
Oui
pour tubes métriques
80
surface collier
autre
surface vis
galvanisé à chaud
Collier diamètre 80mm galvanisé.