![Ubbink France - Collier D80mm blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/169153_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849347695)
Ubbink France - Collier D80mm blanc
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de fixation - plaque de base
finition de l'étrier - en deux parties
diamètre de serrage de l'étrier - 80...80 mm
fixation murale inégale possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645072791
Réf. Sonepar
03350169153
Réf. Fournisseur
169153
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau
acier
type de fixation
plaque de base
finition de l'étrier
en deux parties
diamètre de serrage de l'étrier
80...80 mm
fixation murale inégale possible
Non
fixation d'angle possible
Non
distance trous de fixation
50...50 mm
largeur de l'étrier
120 mm
épaisseur du matériau de l'étrier
1.5 mm
traitement de la surface
autre
Collier diamètre 80mm blanc.