![Ubbink France - Colle d'étanchéité pare-vapeur 310ml](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/820323_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849551671)
Ubbink France - Colle d'étanchéité pare-vapeur 310ml
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 45 m
matériau - acrylique
couleur - bleu
largeur - 45 mm
épaisseur - 45 mm
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225814
Réf. Sonepar
03350522581
Réf. Fournisseur
820323
Réf. Commerciale
Ubbink France
longueur
45 m
matériau
acrylique
couleur
bleu
largeur
45 mm
épaisseur
45 mm
bilatéral
Non
résistance à la température
-20...80 °C
transparent
Non
isolant
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
fluorescente
Non
Colle d'étanchéité pare-vapeur 310ml pour l'assemblage du pare-vapeur à la structure.
Les Atouts de l'article:
Sa composition sans solvant, lui donne une qualité élastique après séchage, ce qui lui permet d’absorber les dilatations et de limiter les efforts de traction. Vendu avec capuchon.