![Ubbink France - Closoirs de faitage Alu-Roll larg.380mm long.10m ocre vieilli](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/203802_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849551517)
Ubbink France - Closoirs de faitage Alu-Roll larg.380mm long.10m ocre vieilli
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 380 mm
application - Crête inférieure
longueur - 10000 mm
matériau - aluminium
couleur - autre
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645209234
Réf. Sonepar
03350520923
Réf. Fournisseur
203802
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur
380 mm
application
Crête inférieure
longueur
10000 mm
matériau
aluminium
couleur
autre
Closoirs de faitage Airtec Alu-Roll largeur 380mm, longueur 10 m ocre vieilli.
Les Atouts de l'article:
Garantie 10 ans. Comporte deux bandes adhésives de type butyle. Jupe ultra résistante lors du marouflage. S’adapte parfaitement au suPPort. 2 bandes adhésives : étanchéité parfaiteSouple et malléable