Ubbink France - Closoirs de faîtage Airtec Duo Roll larg.400mm long.10m ocre vieilli
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
application - Crête inférieure
longueur - 10000 mm
matériau - Aluminium / PP
couleur - autre
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645209227
Réf. Sonepar
03350520922
Réf. Fournisseur
204773
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur
400 mm
application
Crête inférieure
longueur
10000 mm
matériau
Aluminium / PP
couleur
autre
Closoirs de faîtage Airtec Duo Roll largeur 400mm, longueur 10m ocre vieilli
Les Atouts de l'article:
Garantie 10 ans. Il comporte deux bandes adhésives de type butyle. L’aPPlication sur tuile propre et sèche est impérative pour garantir son efficacité.Matériau : Alu 1/10e (stabilité aux U.V) et PP.2 bandes adhésives : étanchéité parfaiteSouple et malléable