![Ubbink France - Closoir de faîtage Duo Roll en carton dérouleur larg.380mm long.50m ocre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/203818_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849011141)
Ubbink France - Closoir de faîtage Duo Roll en carton dérouleur larg.380mm long.50m ocre
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 380 mm
application - Crête inférieure
longueur - 50000 mm
matériau - aluminium
durée de travail - 50000 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645198682
Réf. Sonepar
03350203818
Réf. Fournisseur
203818
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur
380 mm
application
Crête inférieure
longueur
50000 mm
matériau
aluminium
durée de travail
50000 mm
couleur
autre
Closoir de faîtage Airtec Alu Roll largeur 380mm, longueur 50m ocre en carton dérouleur.
Les Atouts de l'article:
Pas de perte. La longueur restante est indiquée sur le mètre ruban collé au dos du closoir. Simple à stocker.Matériau : alu 1/10e (Stabilité aux U.V) et PP.Facilité de stockage Carton résistant aux chocs et chutesColoris s'adaptant parfaitement aux tuiles
Les Atouts de la gamme:
Placé sous les tuiles faîtières ou d’arêtiers, le closoir AIRTEC Alu Roll assure la ventilation de la couverture. Garantie 10 ans. comporte deux bandes adhésives de type butyle. Jupe ultra résistante lors du marouflage. S’adapte parfaitement au suPPort. L’aPPlication sur tuile propre et sèche est impérative pour garantir son efficacité. répond aux exigences de la série DTU 40.