Ubbink France - Closoir de faîtage Airtec Duo Roll larg.310mm long.10m rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 310 mm
application - Crête inférieure
longueur - 10000 mm
matériau - Aluminium / PP
durée de travail - 10000 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645208398
Réf. Sonepar
03350520839
Réf. Fournisseur
204925
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur
310 mm
application
Crête inférieure
longueur
10000 mm
matériau
Aluminium / PP
durée de travail
10000 mm
couleur
rouge
Closoir de faîtage Airtec Duo Roll largeur 310mm longueur 10m rouge
Les Atouts de l'article:
Garantie 10 ans. Il comporte deux bandes adhésives de type butyle. L’aPPlication sur tuile propre et sèche est impérative pour garantir son efficacité.Matériau : Alu 1/10e (stabilité aux U.V) et PP.2 bandes adhésives : étanchéité parfaiteSouple et malléable