![Ubbink France - Closoir de faîtage Airtec Duo Roll larg.240mm long.10m ocre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/204761_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849539755)
Ubbink France - Closoir de faîtage Airtec Duo Roll larg.240mm long.10m ocre
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 240 mm
application - Crête inférieure
longueur - 10000 mm
matériau - Aluminium / PP
durée de travail - 10000 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645207629
Réf. Sonepar
03350520762
Réf. Fournisseur
204761
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur
240 mm
application
Crête inférieure
longueur
10000 mm
matériau
Aluminium / PP
durée de travail
10000 mm
couleur
autre
Closoir de faîtage Airtec Duo Roll largeur 240mm, longueur 10m ocre.
Les Atouts de l'article:
Garantie 10 ans. Il comporte deux bandes adhésives de type butyle. L’aPPlication sur tuile propre et sèche est impérative pour garantir son efficacité.Matériau : Alu 1/10e (stabilité aux U.V) et PP.2 bandes adhésives : étanchéité parfaiteSouple et malléable