![Ubbink France - Chapeau de ventilation simple diamètre 160mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/169952_PHOTOHD1.jpg?ts=1704848967750)
Ubbink France - Chapeau de ventilation simple diamètre 160mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pente du toit - 0...25 °
diamètre nominal du conduit - 160 mm
avec pare-vent - Non
avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645240282
Réf. Sonepar
03350524028
Réf. Fournisseur
169952
Réf. Commerciale
Ubbink France
pente du toit
0...25 °
diamètre nominal du conduit
160 mm
avec pare-vent
Non
avec embout passe-câble en bas/ en haut
Non
hauteur
100 mm
matériau
plastique
Chapeau de ventilation simple diamètre 160mm
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en PP haute qualité
Résiste aux U.V
Parfaitement étanche
Perte de charges faible
Design élégant