Ubbink France - Bouche d'insufflation Air Excellent grille blanche

Ubbink France - Bouche d'insufflation Air Excellent grille blanche

UBBINK FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur d'encastrement - 25 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur de montage max. - 130 m

  • largeur nominale du conduit - 86 mm

  • hauteur nominale du conduit - 309 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645175119

Réf. Sonepar

03350188316

Réf. Fournisseur

188316

Réf. Commerciale

Ubbink France

profondeur d'encastrement

25 mm

matériau

acier inoxydable

hauteur de montage max.

130 m

largeur nominale du conduit

86 mm

hauteur nominale du conduit

309 mm

sans plénum

Oui

avec ouverture d'encastrement

Oui

largeur avant

130 mm

avec réglage du volume

Non

longueur avant

350 mm

double rangée de lamelles

Non

avec pare-boue

Non

avant de la grille

estampé

verrouillable

Non

Grille d'insufflation rectangulaire blanche.