![Ubbink France - Bande d'étanchéité butyle larg.200mm long.10m ocre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/791220_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849380008)
Ubbink France - Bande d'étanchéité butyle larg.200mm long.10m ocre
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 200 mm
épaisseur - 0.6 mm
longueur - 10 m
matériau - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645076232
Réf. Sonepar
03350791220
Réf. Fournisseur
791220
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
autre
largeur
200 mm
épaisseur
0.6 mm
longueur
10 m
matériau
autre
transparent
Non
isolant
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
Bande d'étanchéité autoadhésive butyle couleur ocre largeur 200mm, longueur 10m.
Les Atouts de l'article:
Matériau : Mastic butyle adhésif à froid avec feuille alu teintée, traitée. Protection de la face adhésive par suPPort pelable. Résistant aux U.V.Rouleau simple face finition ocre. Existe en plomb.