![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/534125_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849580780)
Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Slim larg.500mm long.12m ocre
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
largeur - 500 mm
épaisseur - 2.5 mm
longueur - 12 m
matériau - bitume modifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645120935
Réf. Sonepar
03350534125
Réf. Fournisseur
534125
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
rouge
largeur
500 mm
épaisseur
2.5 mm
longueur
12 m
matériau
bitume modifié
peut être collé
Oui
peut être peint
Non
auto-adhésif
Non
armature
Oui
Bande d'étanchéité Ubiflex Slim largeur 500mm, en rouleau de 12m ocre pour la réalisation des points singuliers du toit.
Les Atouts de l'article:
Garantie 15 ans. Leur grande facilité de découpe, d’ajustage et d’assemblage, en font des produits idéaux pour toutes les aPPlications nécessitant de l’étanchéité : abergements, noues, réparations de chéneaux, acrotères…De plus, ils sont étirables à 30%, ce qui facilite leur mise en œuvre.Sans Plomb et 100% étanche Étirable à 30% : facilite le marouflage et limite les chutesRouleau de 12m - nécessite moins de raccords : Gain de temps lors de la pose