Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Slim larg.200mm long.12m ocre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
largeur - 200 mm
épaisseur - 2.5 mm
longueur - 12 m
matériau - bitume modifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645120898
Réf. Sonepar
03350534121
Réf. Fournisseur
534121
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
rouge
largeur
200 mm
épaisseur
2.5 mm
longueur
12 m
matériau
bitume modifié
peut être collé
Oui
peut être peint
Non
auto-adhésif
Non
armature
Oui
Bande d'étanchéité Ubiflex Slim largeur 200mm, en rouleau de 12m ocre pour la réalisation des points singuliers du toit.
Les Atouts de l'article:
Garantie 15 ansUbiflex® B2 : matière malléable à la main ou au maillet.Étirable : 30 %Sa facilité de mise en forme, d’assemblage et son faible poid en fait un produit idéal pour faciliter la réalisation des points singuliers du toit (neuf ou rénovation)Matériau :Matrice : APAORenfort : aluminium pur à 99,5%LégerSe colleSe cloueSe visseNe se peint pas